OBO BETTERMANN - OBO6002358 GRB 90 150 FT CURVA 90? PASSERELLA GRM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a filo - 500 mm
Altezza della passerella a filo - 105 mm
Tipo di costruzione - Curva orizzontale
Diametro del filo - 4.8 mm
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
4012196002290
Codice prodotto
OBO6002358
Cod. produttore
6002358
Produttore
OBO
Larghezza della passerella a filo:
500 mm
Altezza della passerella a filo:
105 mm
Tipo di costruzione:
Curva orizzontale
Diametro del filo:
4.8 mm
Angolo / Raggio (valore):
90°
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri