OBO BETTERMANN - OBO5416566 108 B DIN TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195429678
Codice prodotto
OBO5416566
Cod. produttore
5416566
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto ad incrocio Pezzo DIN 8-10mm, St, FT


