pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408938 ISFANG IN-A 4000 ASTA ISOLATA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408938 ISFANG IN-A 4000 ASTA ISOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Diametro - 50...50 mm

  • Materiale - Altri

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195871668

Codice prodotto

OBO5408938

Cod. produttore

5408938

Produttore

OBO

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

4000 mm

Diametro:

50...50 mm

Materiale:

Altri

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

Asta isolata per conduttore IsCon interno 4000mm, GFK