OBO BETTERMANN - OBO5408874 ISFANG IN-A L4 ASTA ISOLATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 4000 mm
Materiale - Altri
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4012196647804
Codice prodotto
OBO5408874
Cod. produttore
5408874
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
4000 mm
Materiale:
Altri
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Asta di captazione per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5408874 - isFang IN-A L4 Asta HVI isCon 4m GFK