pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408056 ISCON H VA MORSETTO DI FISSAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408056 ISCON H VA MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Adatto per conduttori di diametro - 21...23 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195699668

Codice prodotto

OBO5408056

Cod. produttore

5408056

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Adatto per conduttori di diametro:

21...23 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Campo di serraggio del tubo:

23...23 mm

Supporto per tondo per linee isCon ø 23mm, V2A, 1.4301