pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408052 ISCON HS VA SUPPORTO FASCIA TENSIONATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408052 ISCON HS VA SUPPORTO FASCIA TENSIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Altri

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195674726

Codice prodotto

OBO5408052

Cod. produttore

5408052

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Altri

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Fascetta per conduttore IsCon ø 23mm, V2A, 1.4301, nero