pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408024 ISCON IN CONNECT ELEMENTO DI CONNESSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408024 ISCON IN CONNECT ELEMENTO DI CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 80 mm

  • Diametro - 23...23 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Collegamento - Tondino

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195864172

Codice prodotto

OBO5408024

Cod. produttore

5408024

Produttore

OBO

Lunghezza:

80 mm

Diametro:

23...23 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Elemento di collegamento per conduttore isCon grey ø 23mm, V2A, 1.4301