OBO BETTERMANN - OBO5408018 ISCON PR 90 SW CONDUTTORE CALATA ISOLATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 23 mm
Sezione del conduttore - 35 mm²
Superficie - Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 23 mm
Colore - Nero
Confezione
100 M
EAN
4012196591657
Codice prodotto
OBO5408018
Cod. produttore
5408018
Produttore
OBO
Diametro del conduttore:
23 mm
Sezione del conduttore:
35 mm²
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
23 mm
Colore:
Nero
Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):
0.9 m