OBO BETTERMANN - OBO5408014 ISCON BA 45 SW CONDUTTORE CALATA ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 20 mm
Sezione del conduttore - 35 mm²
Superficie - Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm
Colore - Nero
Confezione
100 M
EAN
4012196591664
Codice prodotto
OBO5408014
Cod. produttore
5408014
Produttore
OBO
Diametro del conduttore:
20 mm
Sezione del conduttore:
35 mm²
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
20 mm
Colore:
Nero
Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):
0.45 m


