OBO BETTERMANN - OBO5408004 ISCON PRO+ 75 SW CONDUTTORE CALATA ISOLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 23 mm
Sezione del conduttore - 35 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 23 mm
Numero di trefoli - 7
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
4012195674627
Codice prodotto
OBO5408004
Cod. produttore
5408004
Produttore
OBO
Diametro del conduttore:
23 mm
Sezione del conduttore:
35 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
23 mm
Numero di trefoli:
7
Materiale del conduttore:
Rame
Proprietà del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Colore:
Nero
Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):
0.75 m
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì