OBO BETTERMANN - OBO5403238 F-FIX-B16 3B RISCONTRO SENZA ANCORAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Base di supporto
Materiale - Plastica
Diametro - 25 mm
Superficie - Altri
Peso - 0.12 kg
Confezione
10 PZ
EAN
4012195926320
Codice prodotto
OBO5403238
Cod. produttore
5403238
Produttore
OBO
Modello:
Base di supporto
Materiale:
Plastica
Diametro:
25 mm
Superficie:
Altri
Peso:
0.12 kg
Riscontro in plastica per FangFix 16kg, PP, nero