OBO BETTERMANN - OBO5403227 F-FIX-S16 BASE CALCESTRUZZO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Filettato
Diametro - 365 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195548898
Codice prodotto
OBO5403227
Cod. produttore
5403227
Produttore
OBO
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Filettato
Diametro:
365 mm
Superficie:
Altri
Peso:
16 kg
Base in cemento aggiuntiva 16kg, BET