OBO BETTERMANN - OBO5403200 F-FIX-16 SISTEMA FANGFIX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Filettato
Diametro - 373 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195548713
Codice prodotto
OBO5403200
Cod. produttore
5403200
Produttore
OBO
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Filettato
Diametro:
373 mm
Superficie:
Altri
Peso:
16 kg
Base in cemento completa 16kg, BET