OBO BETTERMANN - OBO5402891 101 ST BASE CALCESTRUZZO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Filettato
Diametro - 203 mm
Superficie - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
4012195428534
Codice prodotto
OBO5402891
Cod. produttore
5402891
Produttore
OBO
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Filettato
Diametro:
203 mm
Superficie:
Altri
Peso:
6.9 kg
Base in cemento con filettatura M16, BET