OBO BETTERMANN - OBO5402864 101 3B-4000 ASTA CAPTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con treppiede
Lunghezza - 4000 mm
Diametro - 40...40 mm
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195674733
Codice prodotto
OBO5402864
Cod. produttore
5402864
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione con treppiede
Lunghezza:
4000 mm
Diametro:
40...40 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione da abbinare a treppiede 4000mm, Alu


