OBO BETTERMANN - OBO5401980 101 VL1500 ASTA CAPTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4012195105619
Codice prodotto
OBO5401980
Cod. produttore
5401980
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione rastremata 1500mm, Alu


