OBO BETTERMANN - OBO5401879 101 ALU-3000 ASTA CAPTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con base filettata
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4012195902119
Codice prodotto
OBO5401879
Cod. produttore
5401879
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione con base filettata
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione con filettatura 3000mm, Alu


