OBO BETTERMANN - OBO5401836 101 ALU-2000 ASTA CAPTAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con base filettata
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4012195427872
Codice prodotto
OBO5401836
Cod. produttore
5401836
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione con base filettata
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione con filettatura 2000mm, Alu