pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5401801 101 ALU-1500 ASTA CAPTAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5401801 101 ALU-1500 ASTA CAPTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione con base filettata

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195427810

Codice prodotto

OBO5401801

Cod. produttore

5401801

Produttore

OBO

Modello:

Asta di captazione con base filettata

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione con filettatura 1500mm, Alu