OBO BETTERMANN - OBO5401771 101 ALU-1000 ASTA CAPTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con base filettata
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4012195901334
Codice prodotto
OBO5401771
Cod. produttore
5401771
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione con base filettata
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione con filettatura 1000mm, Alu


