OBO BETTERMANN - OBO5400814 IROD 14 ASTA CAPTAZIONE TELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con treppiede
Lunghezza - 14000 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4012196219353
Codice prodotto
OBO5400814
Cod. produttore
5400814
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione con treppiede
Lunghezza:
14000 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Palo di captazione 14 metri + treppiede 14000mm, V2A, 1.4301