OBO BETTERMANN - OBO5400627 101 A-CU ASTA ADDUZIONE/CAPTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Rame
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4012195629054
Codice prodotto
OBO5400627
Cod. produttore
5400627
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Rame
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione adduzione 1500mm, Cu


