OBO BETTERMANN - OBO5351286 301 S-VA-120 SUPPORTO PLUVIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 120...120 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Diametro del foro di fissaggio - 6 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195427155
Codice prodotto
OBO5351286
Cod. produttore
5351286
Produttore
OBO
Campo di serraggio:
120...120 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Diametro del foro di fissaggio:
6 mm
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no
Staffa per pluviale con scanalatura 120mm, V2A, 1.4301


