OBO BETTERMANN - OBO5350905 301 V-VA SUPPORTO PLUVIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 90...130 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Diametro del foro di fissaggio - 11 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
5 PZ
EAN
4012195426912
Codice prodotto
OBO5350905
Cod. produttore
5350905
Produttore
OBO
Campo di serraggio:
90...130 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Diametro del foro di fissaggio:
11 mm
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no
Staffa per pluviale universale 420mm, V2A, 1.4301


