OBO BETTERMANN - OBO5350123 301 DIN-120 SUPPORTO PLUVIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 120...120 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Diametro del foro di fissaggio - 11 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195425830
Codice prodotto
OBO5350123
Cod. produttore
5350123
Produttore
OBO
Campo di serraggio:
120...120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Diametro del foro di fissaggio:
11 mm
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no
Staffa per pluviale 120mm, St, FS