OBO BETTERMANN - OBO5329078 239 CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Zinco pressofuso 
- Tipo di connettore - Connettore 
- Superficie - Zincato elettroliticamente 
- Tipo di viti di fissaggio - Altri 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4012195423195
Codice prodotto
OBO5329078
Cod. produttore
5329078
Produttore
OBO
Materiale:
Zinco pressofuso
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di viti di fissaggio:
Altri
Morsetto di collegamento 8mm, Zn, G


