OBO BETTERMANN - OBO5326311 324 S-VA MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Blocchetto di fissaggio
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195422471
Codice prodotto
OBO5326311
Cod. produttore
5326311
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Blocchetto di fissaggio
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


