OBO BETTERMANN - OBO5317481 271 8-10 VA MORSETTO FISSAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Campo di serraggio - 5...5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
10 PZ
EAN
4012195850861
Codice prodotto
OBO5317481
Cod. produttore
5317481
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Campo di serraggio:
5...5 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale