OBO BETTERMANN - OBO5317401 271 8-10 MORSETTO FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio - 0...5 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
20 PZ
EAN
4012195420798
Codice prodotto
OBO5317401
Cod. produttore
5317401
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio:
0...5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


