pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5316553 264 CU MORSETTO ANTINEVE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5316553 264 CU MORSETTO ANTINEVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per griglia fermaneve

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm

  • Materiale - Rame

  • Campo di serraggio - 0...8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195420378

Codice prodotto

OBO5316553

Cod. produttore

5316553

Produttore

OBO

Tipo di connettore:

Morsetto per griglia fermaneve

Adatto per conduttori di diametro:

8...10 mm

Materiale:

Rame

Campo di serraggio:

0...8 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per barriera antineve 8-10mm, Cu