OBO BETTERMANN - OBO5315654 260 8-10 MS MORSETTO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
50 PZ
EAN
4012195419778
Codice prodotto
OBO5315654
Cod. produttore
5315654
Produttore
OBO
Materiale:
Ottone
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto di parallelo 8/8mm, CuZn, Cu


