OBO BETTERMANN - OBO5315522 259 A VA MORSETTO PARALLELO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 10...20 mm
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195740353
Codice prodotto
OBO5315522
Cod. produttore
5315522
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
10...20 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale