pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5315506 259 8-10 MORSETTO CONNETTORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5315506 259 8-10 MORSETTO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ghisa malleabile

  • Tipo di connettore - Giunto parallelo

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195419716

Codice prodotto

OBO5315506

Cod. produttore

5315506

Produttore

OBO

Materiale:

Ghisa malleabile

Tipo di connettore:

Giunto parallelo

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di parallelo 8-10mm, TG, FT