OBO BETTERMANN - OBO5314623 256 DIN 40 FT MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195419358
Codice prodotto
OBO5314623
Cod. produttore
5314623
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a croce con piastra intermedia 40mm, St, FT



