pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5313058 250 A MORSETTO DIAGONALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5313058 250 A MORSETTO DIAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 6...22 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 2 - 0...50 mm

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195237372

Codice prodotto

OBO5313058

Cod. produttore

5313058

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Connettore

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

6...22 mm

Ampiezza conduttore piatto 2:

0...50 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale