OBO BETTERMANN - OBO5313023 250 A-VA MORSETTO DIAGONALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 6...22 mm
Superficie - Non trattato
Ampiezza conduttore piatto 2 - 0...50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195740476
Codice prodotto
OBO5313023
Cod. produttore
5313023
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
6...22 mm
Superficie:
Non trattato
Ampiezza conduttore piatto 2:
0...50 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite KS