OBO BETTERMANN - OBO5313015 250 A-FT MORSETTO DIAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Connettore
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 6...22 mm
Superficie - Zincato a caldo
Ampiezza conduttore piatto 2 - 0...50 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012195740537
Codice prodotto
OBO5313015
Cod. produttore
5313015
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Connettore
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
6...22 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Ampiezza conduttore piatto 2:
0...50 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


