OBO BETTERMANN - OBO5312657 252 GB 10X45 MORSETTO A CROCE PIATTO/TON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012196454563
Codice prodotto
OBO5312657
Cod. produttore
5312657
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5312657 - 252 GB 10X45 MORSETTO A CROCE


