OBO BETTERMANN - OBO5312656 252 8-10XFL30V4A MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195893141
Codice prodotto
OBO5312656
Cod. produttore
5312656
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


