OBO BETTERMANN - OBO5312582 253 8-10 V4A MORSETTO A CROCE TONDO/TOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Superficie - Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012196466306
Codice prodotto
OBO5312582
Cod. produttore
5312582
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


