OBO BETTERMANN - OBO5312310 252 8-10 FT MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Superficie - Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012195418092
Codice prodotto
OBO5312310
Cod. produttore
5312310
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


