OBO BETTERMANN - OBO5311705 249 B ST MORSETTO UNIVERSALE VARIABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Superficie - Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195451990
Codice prodotto
OBO5311705
Cod. produttore
5311705
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


