OBO BETTERMANN - OBO5311551 249 8-10 VA CONNETTORE QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Superficie - Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195417910
Codice prodotto
OBO5311551
Cod. produttore
5311551
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


