OBO BETTERMANN - OBO5311500 249 8-10 ST CONNETTORE QUICK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione 
- Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4012195417675
Codice prodotto
OBO5311500
Cod. produttore
5311500
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


