OBO BETTERMANN - OBO5311417 249 6-10 CU CONNETTORE QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 6...8 mm
Superficie - Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195816591
Codice prodotto
OBO5311417
Cod. produttore
5311417
Produttore
OBO
Materiale:
Rame
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
6...8 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


