OBO BETTERMANN - OBO5311268 247 8-10 CU CONNETTORE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a T
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195417552
Codice prodotto
OBO5311268
Cod. produttore
5311268
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a T
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5311268 - 247 8-10 CU MORSETTO A T


