OBO BETTERMANN - OBO5311209 247 8-10 FT CONNETTORE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a T
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195417491
Codice prodotto
OBO5311209
Cod. produttore
5311209
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a T
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5311209 - 247 8-10 FT MORSETTO A T


