OBO BETTERMANN - OBO5311101 245 8-10 FT CONNETTORE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a T
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 1 - 0...0 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
EAN
4012195417378
Codice prodotto
OBO5311101
Cod. produttore
5311101
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a T
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 1:
0...0 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 2:
0...0 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


