OBO BETTERMANN - OBO5304504 5004 DIN-FT 20 MORSETTO FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Materiale - Ghisa malleabile
Campo di serraggio - 10...20 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
EAN
4012195416418
Codice prodotto
OBO5304504
Cod. produttore
5304504
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Altri
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Ghisa malleabile
Campo di serraggio:
10...20 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Morsetto di collegamento per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5304504 - 5004 DIN-FT 20 MORSETTO DI FISSAGGIO


