OBO BETTERMANN - OBO5240050 482 SPINTEROMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collegamento - Zinco pressofuso
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA
Collegamento - Tondo 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Versione antideflagrante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195412632
Codice prodotto
OBO5240050
Cod. produttore
5240050
Produttore
OBO
Materiale del collegamento:
Zinco pressofuso
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Collegamento:
Tondo 10 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Versione antideflagrante:
no


